曜日別特売
YBF-2E フレキシブルジョイント YBF-2E ヨシタケ 53786767

フレキシブルジョイント YBF-2E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
長さL(mm)500L
内容量1個注文コード53786767品番YBF-2E
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。

呼び径(A)40材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS長さL(mm)500L質量(kg)3.8種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形呼び径(B)1-1/2最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする