呼び径(A)200
呼び径(B)8
伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1
材質外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):450×415×35
全長(mm)440
質量(kg)35.3
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(単式A)
寸法L(mm)440
最高温度(℃)220
外径(Φmm)291.6×330
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
接続方式フランジ
寸法l(mm)280
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
JIS規格-
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び10 縮み25
外径d(Φmm)330
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
外径Do(Φmm)291.6