CKQPDA50-177DBL CKQPD SMC 53788497

CKQPD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード53788497 品番CKQPDA50-177DBL
参考基準価格(税別)¥85,470 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類など38種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 マグネット(P)強力磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm) オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) 取付面位置(A)ポートと平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする