曜日別特売

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台ケーブル長(m)10仕様反負荷側引出、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:高屈曲寿命注文コード53789138品番MR-AEPB1CBL10M-A2-H
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

サーボモータHK-KT用モータケーブル(1ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応

仕様反負荷側引出、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:高屈曲寿命シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)10ケーブル引出方向反負荷側引出電磁ブレーキあり適合モーターHT-KT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする