三菱電機
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
電磁ブレーキ
あり
なし
あり
ケーブル引出方向
負荷側引出し
負荷側引出し
反負荷側引出
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53789235
品番
MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)
サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
仕様
負荷側引出し、電磁ブレーキ電線:あり、屈曲寿命:標準
シリーズ
MELSERVO-J5
ケーブル長(m)
0.3
ケーブル引出方向
負荷側引出し
電磁ブレーキ
あり
適合モーター
HT-KT