曜日別特売

HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可車上渡し91日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.75回転数(min-1[r.p.m])3000注文コード53789698品番HK-KT7M3WJ
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。

出力(kW)0.75回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無なし減速機有無なし軸の形状ストレート軸種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準回転速度(r/min)3000軸端形状ストレート軸オイルシール電磁ブレーキフランジサイズ(mm)□80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする