三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ モーション対応 CC-Link IE対応
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
91日以内出荷とは
定格出力(kW)
0.1
0.1
0.2
0.4
0.6
0.75
1
2
3.5
5
7
11
15
22
電源(V)
単相または三相AC200~240
単相または三相AC200~240
三相AC200~240
三相AC380~480
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53791414
品番
MR-J4-10B-RJ010
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
MR-J4-B-RJ010は、EthernetベースのオープンネットワークであるCC-Link IE フィールドネットワークに対応したサーボアンプです。MR-J3-T10と組み合わせて使用します。
仕様
モーション対応 CC-Link IE フィールドネットワークインタフェース
電源(V)
単相または三相AC200~240
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
0.1
インターフェイス
CC-Link IEフィールドネットワーク
制御軸数
1
注意
※CC-Link IEフィールドネットワーク シンプルモーションユニット RD77GFには対応していません。RD77GFをご使用になる場合は、MR-J4-GF_-RJをご利用ください。