CL1B125-600B CL1B1 SMC 53792076

CL1B1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)125 ストローク(mm)600 注文コード53792076 品番CL1B125-600B
参考基準価格(税別)¥158,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はチューブ内径・ストロークなど18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)600 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする