CL1B160-1040B-N CL1B1 SMC 53792121

CL1B1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)160 ストローク(mm)1040 注文コード53792121 品番CL1B160-1040B-N
参考基準価格(税別)¥223,360 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はチューブ内径・ストロークなど18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)1040 材質(チューブ)(-) アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする