CL1C100-175F-R CL1C1 SMC 53792627

CL1C1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)175 注文コード53792627 品番CL1C100-175F-R
参考基準価格(税別)¥73,430 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ジャバラなど11種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ロックアップの方向(F) 前進方向ロック ストローク(mm)175 クッション(R) ロッド側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする