SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL1DF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
600
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
注文コード
53793397
品番
CL1DF125-600F
参考基準価格(税別)
¥158,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ロックアップの方向
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
600
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード