SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL1F1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
1450
注文コード
53793537
品番
CL1F125-1450F
参考基準価格(税別)
¥207,080
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) 鉄
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
1450
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード