曜日別特売

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台注文コード53793724品番MR-APWCNS5
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応

セット内容電源コネクタ × 1取付方式ワンタッチシリーズMELSERVO-J5コネクタ形状ストレート保護等級IP67適合モーターHK-ST202(4)W, 352(4)W, 5024W用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする