CL1F160-1480F CL1F1 SMC 53793862

CL1F1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)160 ストローク(mm)1480 注文コード53793862 品番CL1F160-1480F
参考基準価格(税別)¥258,500 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はチューブ内径・ストロークなど56種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) 鉄 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック ストローク(mm)1480 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする