SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL1L1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
230
注文コード
53794964
品番
CL1L100-230B
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
230
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード