CL1L160-1300F CL1L1 SMC 53795235

CL1L1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)160 ストローク(mm)1300 注文コード53795235 品番CL1L160-1300F
参考基準価格(税別)¥233,480 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はチューブ内径・ストロークなど31種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) 鉄 ロックアップの方向(F) 前進方向ロック ストローク(mm)1300 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする