CL1L63-50B-N CL1L6 SMC 53795603

CL1L6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード53795603 品番CL1L63-50B-N
参考基準価格(税別)¥43,890 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・クッション・ロックアップの方向など10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)50 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする