CL1TF100TN-150F-K CL1TF SMC 53796391

CL1TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)150 ポートねじの種類(TN) NPT 注文コード53796391 品番CL1TF100TN-150F-K
参考基準価格(税別)¥80,610 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT ロックアップの方向(F) 前進方向ロック ストローク(mm)150 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(F) 鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする