SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CL1TF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
53796434
品番
CL1TF80TN-75B-K
参考基準価格(税別)
¥64,540
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(F) 鉄
CADデータダウンロード