CLA2F100-100-D ファインロックシリンダ CLA 2F SMC 53799173

ファインロックシリンダ CLA 2F

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)100 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック 注文コード53799173 品番CLA2F100-100-D
参考基準価格(税別)¥98,180 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など243種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)100 作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする