SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
ファインロックシリンダ CLG1B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
250
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
注文コード
53805114
品番
CLG1BA25-250-D
参考基準価格(税別)
¥39,490
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
ストローク(mm)
250
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード