販売価格(税別)¥4,820~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 ※代表写真 メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 注文コード53805159 用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~690 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJです。 ※連結金具は付属しておりません。 ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG マルヤス機械 税込¥207,428~ ¥188,571~ 【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224 マルヤス機械 税込¥163,115~ ¥148,286~ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤスチール製 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 53805159 2024-03-23 用途: 買ってよかった 自動車・二輪車・自転車関連業 買ってよかったです。作業がかなりらくになりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品