集じん機(連動コンセント付き・細径ホース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53805694 品番AVC125WPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000

乾湿両用タイプ。
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)。
吸引力2段階調節。
取り回しの良い細径ホース採用
水洗いできる丈夫な粉じん用フィルタ付。
市販ポリ袋の取付が可能。
排水に便利なドレンキャップ

用途
建築現場、工作機械の清掃。
車内の清掃。
電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん
床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)(強)185、(弱)50 集塵容量(L)乾燥/12、液体/9 コード長さ(m)5 付属品集じんホースΦ28×5m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、布フィルタ、紛じん用フィルタ、ホースカバー、ホースカバーホルダ(2種類×2)、ポリ袋(10枚入)、アダプタ(2種類) 質量(kg)6.7 タイプ乾湿両用 電流(A)(強)12、(弱)7.9 電源(V)AC100 消費電力(W)(強)1150、(弱)740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430 風量(m3/min)(強)3 、(弱)1.6 真空度(kPa)(強)25.3 、(弱)11
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする