ガラス系ハイブリッドWAX Gガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53806044 品番W-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丸缶WAX最高レベル! 圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!
高撥水成分HC-Rと滑水促進成分Si-W配合でボディに水滴をよせつけない撥水性を実現。
Gガード固形は驚異の滑落角10度以下!
最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。
ガラス系成分(ナノガラスパウダー)とWAXのハイブリッド効果で6ヶ月以上の耐久性を実現、洗車機連続10回以上の撥水性を持続。
非常に軽い拭き取り感で作業がラク! 1台ワックスがけしても疲れない!
全塗装色対応、ノーコンパウンド。

対応ボディー色全塗装色 用途塗装の保護及びつや出し 付属品スポンジ 成分石油系溶剤、合成ロウ、シリコーン、ガラス系ナノパウダー タイプ固形 容量(g)180 危険物の類別非危険物
注意
※ご使用前は必ず商品の注意事項をご確認ください。
※飲用不可:人体に害があるので食べない。
※引火性があるので、火気に近づけない。
※皮膚の弱い方は保護手袋等を使用する。
※子供の手の届かない所に置く。
※シミ・ムラの原因となることがあるので、輸入車や再塗装部分に使用する場合は目立たない所で試し、問題がないことを確認してから使用する。
※ボディの塗装以外、プラスチック、未塗装の樹脂バンパー、ゴム、ガラス、レザー、レンズ部品等には使用しない。付着した場合には、直ちにこすらずにふき取る。
※劣化した塗装、コーティング施工車には使用しない。
※塗装の状態によっては充分な効果が得られない場合がある。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
車体の塗装の保護
教育・研究機関

日頃忙しく、ワックスがけがあまりできないので、6ヵ月以上の耐久性があるとのことで、期待して購入しました。これから楽しみです。拭き取り感や仕上がりはとても良い感じでした。

対象商品:
53806044
2020-08-31
用途:
自動車の手入れ

WEBサイトなどで、拭き取りし難いなどのレビューがあるようですが、ボディが冷えてる状態で施工すれば何の問題も無いようです。まだ耐久性は解りませんが、撥水効果は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする