7001 ドリルロールバッグ ミニ スターエム 53807758

7001 ドリルロールバッグ ミニ スターエム 53807758
7001 ドリルロールバッグ ミニ スターエム 53807758
7001 ドリルロールバッグ ミニ スターエム 53807758
7001 ドリルロールバッグ ミニ スターエム 53807758

ドリルロールバッグ ミニ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード53807758品番7001
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【Drill Roll Bag-mini くるくる丸めて持ち運べる収納かばんミニタイプ!】
鑿巻きの特長を活かした、ロール式のコンパクトな道具収納かばんです。
15ポケットあり、1本ずつ収納できるので、もらいサビをしにくくなります。
内径10mmのハトメがついているので、壁にかけてご使用頂けます。
刃先保護カバー付です。道具をポケットに収納したあとに、上からカバーを被せることで刃先の保護になります。
内側がメッシュになったポケットが付いています。コインやメモ帳など、ちょっとした小物を入れるのに便利です。開閉はファスナー式です。
中に入れるものによって長さが調節できるバックル付。ちょっとかさばるものでもくるくる丸めてカチッと止められます。
丸めたまま引っ掛けられるDフック付です。

用途
ドリルなどの道具の収納に。
材質
本体:デニム+ポリウレタン
内側:600Dポリエステル+ポリウレタン
内側メッシュポケット:ポリエステルメッシュ+ナイロン / 600Dポリエステル+ポリウレタン
持ち手・ベルト部:ナイロン
Dフック:プラスチック
全長(mm)436質量(g)119ポケット数15開口寸法(mm)ヨコ436×タテ160寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)63×160×60
注意
※摩擦等により、色落ちする恐れがあります。
※濡れた状態で、他の物に接触させて放置すると、色移りする場合があります。
※布製ですので、火気に近づけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53807758
2022-04-11
用途: 全てのショートビットが片付けれる
建設業・工事業

今までハードタイプの小物入れを改造して道具箱に入れていたが、コレに替えてからコンパクトにまとめられて大変満足。欲を言うと、もう少しベルトが長いと良い(27、24.5、24、22、21、18・・・と入れてくとベルトの長さが足りない)

対象商品 : 53807758
2021-09-17
用途: ドリル刃や長尺物の収納

コンパクトでドリル刃をまとめて収納できる為使い勝手がよく、刃を取り出す際刃のサイズがひと目で確認できるので取り出しやすい。

対象商品 : 53807758
2020-07-07
用途: ドリルビットの保管
テラモト家具株式会社卸売・小売業

一緒にまとめて持っていけるし片付けもまとめれるので
忘れ物も無くなって助かっております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする