コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル J&J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53807794
品番
11101JJ05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
40
ねじ径
M5
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9.5
寸法L2(mm)
66
寸法W(mm)
14
使用荷重(tf)
0.1
使用荷重(kN)
0.98