HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 53807907 HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 53807907 HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 53807907 HRS-16 避難リュックセット アイリスオーヤマ 53807907

避難リュックセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53807907 品番HRS-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

移動に便利なリュックタイプの避難リュック16点セットです。
スマートフォン対応手回し充電ラジオライト、防災マニュアル付きです。

セット内容スマートフォン対応手回し充電ラジオライト、毛布、エア枕、防災頭巾、軍手、レインコート、携帯用トイレセット3個、アルコールハンドジェル、ティッシュ、ゴミ袋、マスク7枚、除菌ウェットティッシュ、からだ拭き、ウォータータンク、ブルーシート、リュック(40L) 質量(g)2840 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×190×600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11625522
2017-02-20
用途:
非常用

色々な種類が豊富で、目的別に選定できるので大助かりです。

1人が参考にしています
対象商品:
11625522
2016-07-06
用途:
事務所での災害の遭遇の際

リュックは比較的に軽く、追加したい物が入れられる位の余裕があるので、自分オリジナルの避難リュックになりそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする