モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー・鉄/ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53808169
品番
NSS-180-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
歯数
42
外径(mm)
180
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.65
本体厚さ(mm)
1.35
用途
アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)
刃形
交互刃
ステンレス切断可能厚さ(mm)
3.0以下
鉄鋼切断可能厚さ(mm)
6以下
最高回転速度(min
-1
)
5500