makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの レインコート
スマートバッグインコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
オリーブグリーン
注文コード
53808485
品番
AS-7610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐水/透湿
色
オリーブグリーン
サイズ
L
耐水圧(mmH2O)
10000
用途
雨具
混率(%)
表地:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
2000