makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの レインコート
スマートバッグインコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53808494
品番
AS-7610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐水/透湿
色
オリーブグリーン
サイズ
LL
耐水圧(mmH2O)
10000
用途
雨具
混率(%)
表地:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
2000