曜日別特売
GH-13009-SS 下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ 53809246

 

GH-13009-SS 下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ 53809246
GH-13009-SS 下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式 モノタロウ 53809246
モノタロウ

下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
締圧力(kN[kgf])0.3[30]
内容量1個注文コード53809246品番GH-13009-SS
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。

用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。締圧力(kN[kgf])0.3[30]最高高さ(mm)61最大長(mm)104クランプアーム移動角度(°)80ハンドル操作角度(°)88ベースフランジ材質(本体)SUS304スピンドルM4×42 P=0.7質量(g)47タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVC
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする