モノタロウの 金型用部品、位置決め部品
モノタロウの トグルクランプ
モノタロウの ハンドル縦型下方圧え
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53809255
品番
GH-11421-SS
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
締圧力(kN[kgf])
2.0[200]
最高高さ(mm)
140
最大長(mm)
173
クランプアーム移動角度(°)
94
ハンドル操作角度(°)
54
ベース
フランジ
材質(本体)
SUS304
スピンドル
M8×50 P=1.25
質量(g)
370
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
用途
金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。