GH-20400 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 53809316 GH-20400 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 53809316 GH-20400 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 53809316 GH-20400 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 53809316 GH-20400 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 53809316

下方圧え型トグルクランプ

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53809316 品番 GH-20400
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。

締圧力(kN[kgf])0.2[20] 質量(g)36 最高高さ(mm)56 スピンドルM4×25 P=0.7 最大長(mm)67 用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ クランプアーム移動角度(°)75 ハンドル操作角度(°)82
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
溶接作業

材料を押さえるのが大変楽になりました。ただ、付属のネジがプラスチック製だったのが、評価低くなった理由です。

対象商品:
08010764
2025-03-06
用途:
スライドマルノコのジグに使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

少し大きいが、小さな材もしっかりと固定でき、これから使うのが楽しみ。

対象商品:
08010764
2025-02-14
用途:
スライドマルノコ用の治具
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ作成していないが、思ってたよりもしっかりした作りで、しっかりと木材を固定できそう。

対象商品:
08010694
2024-04-12
用途:
製品の押え

PBで安くても製品精度が良く滑らかに稼働する。リピート決定です。ただ、押さえる先端部にもう少し余裕が欲しいと感じた。今 調整できない所までナットを締めているが1.2mmの製品がギリギリ押えられている状態。

対象商品:
08010694
2024-06-07
用途:
木工

小さくてもしっかりとクランプできます。手で抑えなくていいので安全に作業できます。

対象商品:
08010712
2023-11-09
用途:
組立作業時
イワヰ工業株式会社 様 (製造業)

調整機能があるのは良いがダブルナットのため調整し辛い。下側のNUTが固定されていると使い易いのではと感じました。

対象商品:
08010676
2022-11-13
用途:
作業時の対象物の保持
サービス業

取り扱える保持対象物の厚さの範囲が狭くて汎用性が劣る
押さえネジの長さを長くした方が良いと思います
対象物を5ミリ厚から2X4を想定しているので保持対象物の間にスペーサーを作り挟んで作業しようと思います
保持はしっかりとしていて非常に良いです

対象商品:
08010764
2022-10-20
用途:
木工作業用の治具
木布工房 様 (その他業種)

安価で、しっかりと材を固定でき精度の良い加工ができて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする