※アングルのイボイボ加工はありません

D5MU25-15 T-14 圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ ダイクレ 53809788 D5MU25-15 T-14 圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ ダイクレ 53809788 D5MU25-15 T-14 圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ ダイクレ 53809788

圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)150 長さ(mm)210 耐荷重T-14 注文コード53809788 品番D5MU25-15 T-14
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は溝幅・長さ・耐荷重など21種類から選べます 他の種類を見る

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。

長さ(mm)210 溝幅(mm)150 種類U字溝 ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき 質量(kg)9.8 高さ(mm)25 耐荷重T-14 用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 幅(mm)995 ピッチ(mm)(クロスバー)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする