※アングルのイボイボ加工はありません
ダイクレ
ダイクレの グレーチング・排水設備商品
ダイクレの グレーチング
圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
200
長さ(mm)
260
耐荷重
T-14
注文コード
53809806
品番
D5MU32-20 T-14
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・長さ・耐荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
長さ(mm)
260
溝幅(mm)
200
種類
U字溝
ピッチ
並目
材質
スチール溶融亜鉛めっき
質量(kg)
12.6
高さ(mm)
32
耐荷重
T-14
用途
工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
幅(mm)
995
ピッチ(mm)
(クロスバー)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません