曜日別特売
D5MD44-33 T-20 圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ 53811696

 

D5MD44-33 T-20 圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ 53811696
D5MD44-33 T-20 圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ 53811696
D5MD44-33 T-20 圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ ダイクレ 53811696

圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
内容量1枚長さ(mm)400高さ(mm)44注文コード53811696品番D5MD44-33 T-20
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など長さ(mm)400種類ますぶたピッチ並目幅(mm)395質量(kg)8.8高さ(mm)44耐荷重T-20材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50マス目寸法(mm)300×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※受枠は付属しておりません。別途ご用意ください。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53811906
2022-04-27
用途: 自宅排水溝の蓋(コンクリート製のものが壊れたため)
製造業

1.寸法が非常に正確で、排水溝にピッタリはまった。
2.メッキの状態が非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする