長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの エンジンクレーン
35トン 油圧矯正プレス 手動式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53812439
品番
NSP-350G
参考基準価格(税別)
¥582,300
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。
能力(t)
35
用途
歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
仕様
早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)
ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)
236
揚程(mm)
ラム:150、ねじ:100
全高(mm)
1722
ベース寸法(mm)
898×780
駆動方式
手動(ダブルピストン)
フレーム内幅(mm)
620
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
※重量物、荷降ろしにフォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません