※受枠は付属しておりません。

NCH35h50A.T20 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 53818276 NCH35h50A.T20 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 53818276

固定式みぞぶた ノンスリップセーファー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53818276 品番NCH35h50A.T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。

溝幅(mm)L:250 種類みぞぶた 荷重種別T20(大型トラック程度) 質量(kg)ヨードグレーチング:28.7/受枠:12.2 タイプノンスリップセーファー 寸法a(mm)350 寸法b(mm)995 寸法h(mm)50 製品符号(受枠)LC61 総質量(kg)40.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53818276 NCH35h50A.T20 31139205 KCH35h50A.T20 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 固定式みぞぶた ノンスリップセーファー ヨドグレーチング 1枚 25,980 税込28,578 リニューアル品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする