※受枠は付属しておりません。
ヨドグレーチング
ヨドグレーチングの グレーチング・排水設備商品
ヨドグレーチングの グレーチング
固定式みぞぶた ノンスリップセーファー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53818294
品番
NCH50h65A.T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
グレーチングを溝にボルトで固定することで、金属衝撃による騒音を減らし、快適な空間を創造するみぞぶたです。
溝幅(mm)
L:400
種類
みぞぶた
荷重種別
T20(大型トラック程度)
質量(kg)
ヨードグレーチング:47.7/受枠:14
タイプ
ノンスリップセーファー
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
65
製品符号(受枠)
LC76
総質量(kg)
61.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53818294
NCH50h65A.T20
31139266
KCH50h65A.T20
固定式みぞぶた ノンスリップセーファー
ヨドグレーチング
1枚
¥
37,980
税込
¥
41,778
リニューアル品