※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD603075W アングル棚 キタジマ 53822214 AD603075W アングル棚 キタジマ 53822214

アングル棚

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53822214 品番 AD603075W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!

高さ(mm)750 間口(mm)600 奥行(mm)300 耐荷重(kg)70 棚段数(段)3 ホワイト 用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
注意
※サイズにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53822607
2024-05-15
用途:
事務所設置
製造業

棚を行きたいスペースとほぼ同じサイズで、横の既設棚とほぼ同じ高さのため購入しました。
組み立てが少々手間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする