CLKGA32-150Y-B-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMC 53822833

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 注文コード53822833 品番CLKGA32-150Y-B-X2095
参考基準価格(税別)¥26,730 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロック(B) 後退方向ロック ストローク(mm)150 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする