CLKPB32-100Y-B-P74-376-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB SMC 53824452

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード53824452品番CLKPB32-100Y-B-P74-376-X2095
参考基準価格(税別)¥43,290販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(B) 後退方向ロックストローク(mm)100マグネット(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類P74-376+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする