CLKQGA32-198RAL-X2081 ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG SMC 53825834

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 注文コード53825834 品番CLKQGA32-198RAL-X2081
参考基準価格(税別)¥86,960 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はチューブ内径など234種類から選べます 他の種類を見る

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロック(L) ロック付 クランプ高さ(mm)30 クランプ位置(mm)(L) LOW 合成シンボルX2081 取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする