日本ダム
日本ダムの 防鳥・防獣用品
日本ダムの 鳥おどし・防鳥テープ
害獣よけ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53826457
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蓄光技術を使い、暗い場所で自発光する獣害対策品です。土壌に刺すだけ簡単施工で電源不要、メンテナンスフリーです。
対象動物
イノシシ
用途
獣害対策
材質
シリコン樹脂、蓄光材、ナイロン
質量(g)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
75×15×2
注意
※多くの農地で実証確認がされていますが、農作物の被害の補償は出来かねます。ご了承ください。