矢田電気
ハイパワーランタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53826658
品番
YDL-1750
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
現場、アウトドア、防災グッズとして。
明るさ(Lm)
最大:1750
質量(g)
545
保護等級
IP44