大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の 金具付き繊維スリング
2本吊 インカリフティングスリングW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53827909
品番
2ILSJ3.2TX2
参考基準価格(税別)
¥74,920
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
種別
2本吊
使用荷重(t)
3.2
リフティングスリング幅(mm)
50
全長(m)
2
用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
仕様
リング3.2t用、フック2t用
質量(kg)
5.78
安全率
6
アズワン品番
64-8363-08
RoHS指令(10物質対応)
対応