大洋製器工業
2本吊 インカリフティングスリングⅣ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(m)
1
1
1.5
2
使用荷重(t)
1
1
2
3.2
5
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53828006
品番
2ILSJ1TX1
参考基準価格(税別)
¥22,180
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別
2本吊
使用荷重(t)
1
リフティングスリング幅(mm)
25
全長(m)
1
仕様
リング1.25t用、フック0.63t用
質量(kg)
1.64
安全率
6
アズワン品番
64-8363-01
RoHS指令(10物質対応)
対応