大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の 金具付き繊維スリング
2本吊 インカリフティングスリングW
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53828024
品番
2ILSJ2TX1.5
参考基準価格(税別)
¥36,960
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
種別
2本吊
使用荷重(t)
2
リフティングスリング幅(mm)
35
全長(m)
1.5
用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
仕様
リング2t用、フック1.25t用
質量(kg)
3.53
安全率
6
アズワン品番
64-8363-03
RoHS指令(10物質対応)
対応