4本吊 インカリフティングスリングW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53828033 品番 4ILSJ1.6TX1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,860 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

種別4本吊 使用荷重(t)1.6 リフティングスリング幅(mm)25 全長(m)1 用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 仕様リング2.6t用、フック0.63t用 質量(kg)3.73 安全率6 アズワン品番64-8376-56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする