足場吊りチェーン 電気

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53828085 品番TAC-6X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

仮設工業会認定商品

長さ(m)2.5 用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。 質量(kg)1.82 規格(社)仮設工業会認定品 呼び寸法(mm)6
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53828085 TAC-6X2.5 66127595 TACG-6X2.5 足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業 足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53828076
2023-08-17
用途:
商品を吊るため
株式会社中央電工 様 (製造業)

発送も早くて、商品もしっかりしており、大変満足です。

対象商品:
53828067
2021-10-05
用途:
農業ハウスのパイプを抜く作業。
Lohas club 様 (農・林・水産業)

台風被害後の片付けに使用とても、価格も安く重宝した。
鍵てが少し幅広い方がかかりが良いと思う。

対象商品:
53828067
2021-09-01
用途:
酸素容器等の転倒防止

用途外目的かもしれませんがガスボンベの転倒防止用に使用しています。
チェーンの両端にフックが付いているので長さ調節が容易で非常に便利です。

対象商品:
88164982
2018-09-28
用途:
パイプ車庫の台風養生に筋交いとして使用
教育・研究機関

特に改善を必要とするような不具合などは感じなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする